{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GBH 18V-26 F | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 8 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 26 mm | |
Maksimalno število udarcev | 4.350 min-1 | |
Udarna energija | 2,6 J | |
Oblika vpenjala za orodja | Držalo SDS-plus | |
Masa | 3,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 13 m/s2 | |
Primerno za material | Zid; Beton; Kamen | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | 075515 GBH18V-26F | |
EAN/GTIN | 3165140956451 | |
Številka proizvajalca | 061191000E |