Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH18V24C

Št. art.: 075515 GBH18V24C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS-Plus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GBH 18V-24 C
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 24 mm
Maksimalno število udarcev 4.350 min-1
Udarna energija 2,4 J
Oblika vpenjala za orodja SDS-Plus
Masa 2,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 16 m/s2
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075515 GBH18V24C
EAN/GTIN 4053423235067
Številka proizvajalca 0611923003

Opis

Izvedba:

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.
  • Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.
  • Desni/levi tek.
  • Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.
Akumulatorsko vrtalno kladivo z vgrajenim povezovalnim modulom Bluetooth.
  • Nadzor povratnega udarca in nadzor vibracij.
  • Uporabniški vmesnik za izbiro načina orodja (samodejno/priljubljeno).

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, omejevalnikom globine, 1/1 L-BOXX-vložkom za napravo in polnilnik akumulatorjev ter L-BOXX.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.