Li-ionski akumulator, 2,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: B18V

Št. art.: 073851 B18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GBA 18 V 2,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 350 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073851 B18
EAN/GTIN 3165140730440
Številka proizvajalca 1600Z00036

Opis

Izvedba:

Kompaktni zmogljivi Li-ionski akumulatorji.
  • Brez spominskega učinka.
  • Brez upada moči.
  • Majhno lastno praznjenje.
  • Hitro polnjenje akumulatorjev.
  • Velika zmogljivost tudi pri temperaturah pod 0 °C.
Bosch CoolPack − optimalna zaščita celic pred prekomernim segrevanjem s posebnim ohišjem na spodnji strani, ki odvaja toploto.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico