{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Povezava na aplikacijo | OneKey | |
Oznaka proizvajalca | M18ONEFHIWF34-502X | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 250 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji | 500 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji | 1.627 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji | 1.627 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M33 | |
Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 850 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 1.850 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 3 | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Število udarcev v 4. stopnji | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 3/4 col | |
Masa | 3,2 kg | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Primerno za material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074010 M18ONEFF34 | |
EAN/GTIN | 4058546029029 | |
Številka proizvajalca | 4933459730 | |
Proizvajalec | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |