Akumulatorski udarni vijačniki 18 V, Tip: M18FIW2F12

Št. art.: 074010 M18FIW2F12
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 FIW2F12
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 102 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji 203 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji 339 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji 34 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M18
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 1.000 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 2.400 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 3.400 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 5,9 kg
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074010 M18FIW2F12
Kopiraj
EAN/GTIN 4058546346355
Kopiraj
Številka proizvajalca 4933478444
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Robustni, zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™ z brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™ za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči:
  • S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.
  • Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
Akumulatorski kompaktni udarni vijačnik 18 V / 5,0 Ah dolžine samo 124 mm.
  • Kompaktna izvedba.
  • Stopnja 4 za optimalno kombinacijo zmogljivosti in natančnosti pri odvijanju vijakov.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico