Akumulatorski udarni vijačnik M18ONEFF-1

Št. art.: 074010 M18ONEFF-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Povezava na aplikacijo OneKey
Oznaka proizvajalca M18ONEFHIWF1-802X
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 530 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji 1.020 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji 1.800 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji 2.033 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M42
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 1.350 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 1.650 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 2.100 min-1
Število udarcev v 4. stopnji 0 min-1 - 2.500 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1 col
Masa 5,9 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074010 M18ONEFF-1
EAN/GTIN 4058546029050
Številka proizvajalca 4933459733

Opis

Izvedba:

Robustni, zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™ z brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™ za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči:
  • S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.
  • Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
Prvi 1-colski 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ na svetu zagotavlja vrtilni moment do 2033 Nm ob kompaktnih dimenzijah, za kar ne potrebuje kabla ali stisnjenega zraka. Vgrajena kontrola števila udarcev izboljša ponovljive rezultate izbrane nastavitve vrtilnega momenta. Z novim akumulatorjem High-Output™ 8,0 Ah.
  • Aplikacija ONE KEY™ za individualizacijo nastavitev orodja.
  • Oprema za sledenje in varnost orodja ONE KEY™ Tool-Tracker & Security med drugim omogoča prikaz zadnjega položaja naprave.

Prednosti:

DRIVE CONTROL™ .

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom, zaponko za pas.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.