{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | M18 FID3 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 40 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji | 226 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M16 | |
Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 3 | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Število udarcev v 4. stopnji | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | HEX (E 6,3) | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Masa | 1,7 kg | |
Tipična uporaba | Strong | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074010 M18FID3 | |
EAN/GTIN | 4058546376598 |