Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem M18RC

Št. art.: 073960 M18RC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 54
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18RC-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Dolžina 304 mm
Širina 304 mm
Višina 381 mm
Masa 7,7 kg
Vrsta izdelka Radio

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073960 M18RC
EAN/GTIN 4002395005420
Številka proizvajalca 4933446639

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.
  • Funkcija polnjenje za Milwaukee 18 V akumulatorje.
  • Funkcija Bluetooth z dosegom 30 m.
  • 12 V USB-izhod za polnjenje baterij mobilnih telefonov ali napajanje prenosnih avdio naprav.
  • Primeren za vse 18 V Milwaukee akumulatorje ali za izmenično omrežno napetost 230 V.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico