Na voljo je alternativni izdelek:

Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem M18JSR

Št. art.: 073960 M18JSR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18JSR-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Dolžina 400 mm
Širina 400 mm
Višina 200 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Radio

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073960 M18JSR
EAN/GTIN 4002395167753
Številka proizvajalca 4933451250

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.
  • USB-priključek za polnjenje mobilnih naprav.
  • Izhod AUX za priključitev zunanjih zvočnih predvajalnikov.
  • LCD-digitalna ura vklj. z baterijami.
  • Uporaba z 18-voltnimi akumulatorji Milwaukee ali izmenično napetostjo 220-240 voltov.

Visoko zmogljiv avdio sistem z AM / FM radijskim sprejemnikom.
  • Dva zvočnika s pasivnimi membranami za glasen, jasen zvok z bogatimi basi.
  • Digitalni sprejemnik z 10 spominskimi mesti.
  • Robustna oblika ščiti radijski sprejemnik pred brizgajočo vodo in prahom na gradbišču.
  • Predal za varno shranjevanje predvajalnika MP3.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico