Polnilnik akumulatorjev, Tip: M1218FC

Št. art.: 073840 M1218FC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M12-18 FC
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073840 M1218FC
EAN/GTIN 4002395810581
Številka proizvajalca 4932451079

Opis

Izvedba:

Krmiljena impulzna tehnika polnjenja. S prikazom napolnjenosti in z zaščito pred prekomernim polnjenjem.
Akumulatorji se zaporedoma polnijo v vrstnem redu, v katerem so bili vstavljeni.
  • Trajna rdeča luč: akumulator se polni.
  • Počasno utripanje rdeče luči: akumulator na čakanju.
  • Trajna zelena luč: akumulator napolnjen.
Hitri polnilnik za akumulatorje z li-ionsko tehnologijo 12, 14 in 18 V.
Čas polnjenja za akumulator 18 V/2,0 Ah je 26 minut, za 18 V/5 Ah pa 59 minut.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico