Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem 4933492344

Št. art.: 073960 4933492344
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth; Vmesnik USB
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Bluetooth; Vmesnik USB
Vrsta IP-zaščite IP 54
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18RADDAB+G2-018V/-
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje; Omrežno napajanje; Omrežno napajanje
Dolžina 515 mm
Širina 228 mm
Višina 218 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Radio

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073960 4933492344
EAN/GTIN 4058546417116

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.
Bluetooth akumulatorski radio z zmogljivim avdio sistemom.
  • Zaključni pokrovi za blaženje udarcev ščitijo pred padci
  • Priključek USB-C za polnjenje mobilnih naprav
  • Do 13 ur delovanja z akumulatorsko baterijo Milwaukee 18V/5Ah.
  • Deluje na akumulatorske baterije Milwaukee 18 V ali na 230 V omrežno napetost.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico