{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Območje vrtilnega momenta | 8,3 Nm - 30 Nm | |
Območje števila vrtljajev | 26 min-1 - 255 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
Profil vpenjala za orodje | 4-kotnik | |
Masa brez akumulatorja | 1,73 kg | |
Višina | 76 mm | |
Dolžina | 492 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 071142 CLBA303 | |
EAN/GTIN | 697099651512 | |
Številka proizvajalca | CLBA303 |