{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Območje vrtilnega momenta | 3,3 Nm - 12 Nm | |
Območje števila vrtljajev | 65 min-1 - 650 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
Profil vpenjala za orodje | 4-kotnik | |
Masa brez akumulatorja | 1,46 kg | |
Višina | 76 mm | |
Dolžina | 452,4 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 071142 CLBA123 | |
EAN/GTIN | 697099651499 | |
Številka proizvajalca | CLBA123 |