Akumulatorski kotni vijačnik CLBA403

Št. art.: 071142 CLBA403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Območje vrtilnega momenta 15,1 Nm - 41 Nm
Območje števila vrtljajev 19 min-1 - 190 min-1
Mere vpenjala za orodja 3/8 col
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Masa brez akumulatorja 1,83 kg
Višina 76 mm
Dolžina 513 mm
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 071142 CLBA403
EAN/GTIN 697099651529
Številka proizvajalca CLBA403

Opis

Izvedba:

Brezžična montažna orodja Cleco® CellClutch™ so inteligentna in obenem preprosta za uporabo ter na montažno linijo s klasično funkcijo štetja prinašajo možnost programiranja. Preciznost in natančnost ponovitve z vrednostjo CMK > 1,67 (pri toleranci ±10 % v skladu z ISO 5393).
  • Preprosta možnost programiranja: programirajte števila vrtljajev in večstopenjska vijačenja, da preprečite napake in izboljšate produktivnost.
  • Uveljavljena spojka Cleco: ponuja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo v proizvodni liniji.
  • Lučka za prikaz stanja za upravljanje: barvni prikaz za stanje vijačenja in števila paketov.
  • Večbarvna lučka LED: delovna svetilka za dodatno povratno informacijo za upravljanje „v redu/ni v redu“ pri hkratni osvetlitvi vašega obdelovanca.
  • Strategije vijačenja z možnostjo programiranja: odpravite možnosti za poškodbe navoja in napake pri vijačenju s števili vrtljajev in strategijami, ki jih je mogoče programirati.
  • Enotna baterijska platforma.

Obseg dobave:

Brez nasadnega ključa, akumulatorskih baterij in polnilnika.

Opomba:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 ter pod art. 073840. Za nastavitev vrtilnega momenta je potrebna naprava za predhodno nastavitev, to najdete od art. 654381 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico