testo 176 T3 Zapisovalnik podatkov o temperaturi

Št. art.: 0572 1763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 1763
EAN/GTIN 4029547011146
Številka proizvajalca 0572 1763
L-število L40540 202

Opis

Opis:

Zaradi robustnega kovinskega ohišja je podatkovni zapisovalnik temperature testo 176 T3 primeren za uporabo v industrijskem in trgovskem sektorju, npr. za spremljanje procesov. Temperaturo lahko merite na največ štirih točkah hkrati - npr. za merjenje temperature pretoka in povratka na radiatorjih. Na zapisovalnik podatkov lahko priključite do štiri termočlene sonde (temperaturne sonde TC tipa K, tipa T ali tipa J). Termočlene sonde lahko izberete iz naše ponudbe velikih sond in jih naročite ob nakupu podatkovnega zapisovalnika
  • Prednost termočlenskih sond je, da se zelo hitro odzivajo in pokrivajo veliko merilno območje. S temperaturno sondo TC tipa K lahko na primer beležite posebno nizke temperature (do -195 °C) - odvisno od izbranega modela - ali pa celo izvajate meritve visokih temperatur (do +1.000 °C). To vam omogoča tako izvajanje meritev v super zamrzovalnikih kot tudi spremljanje visokotemperaturnih industrijskih procesov
  • Pamet zapisovalnika podatkov o temperaturi beleži do 2 milijona meritev, zato ga lahko uporabljate za dolgoročne meritve, pri čemer ni treba prepogosto odčitavati zapisovalnika podatkov. Baterija zapisovalnika podatkov zdrži do 8 let, zato je tudi praktičen instrument za dolgoročne meritve
  • Tehnične lastnosti in praktične prednosti
  • Zapisovalnik podatkov o temperaturi testo 176 T3 ima kovinsko ohišje, zato je dobro opremljen za uporabo v industriji. Ohišje podatkovnega zapisovalnika pomeni, da je izjemno robusten in v skladu z zaščitnim razredom IP 65 zaščiten tudi pred vdorom prahu in vodnimi curki. Zato se lahko zapisovalnik podatkov o temperaturi uporablja v onesnaženih in s prahom obremenjenih okoljih. Pri čiščenju na merilnem mestu vam zapisovalnika ni treba odstraniti
  • Pri uporabi zapisovalnika podatkov se lahko zanesete na visoko raven varnosti podatkov. Shranjeni merilni podatki se ne bodo izgubili, tudi če se baterija izprazni in jo je treba zamenjati, kar lahko opravite sami
  • Možna področja uporabe zapisovalnika podatkov o temperaturi
  • Monitoriranje in beleženje temperature v globokih zamrzovalnikih ali v kriogenih pogojih
  • Nadzor in beleženje temperature pretoka in povratka ogrevalnih sistemov
  • Nadzor in beleženje procesnih temperatur
  • Merjenje in dokumentiranje temperature pretoka in povratka na razdelilniku sistema talnega ogrevanja, da se zagotovi funkcionalna zmogljivost
  • Programiranje in analiza zapisovalnika podatkov
  • Za programiranje in branje zapisovalnika podatkov o temperaturi ter analizo merilnih podatkov, morate uporabiti programski paket. Na voljo so tri različice programske opreme, med katerimi lahko izbirate:
  • Programska opremaComSoft Basic - na voljo brezplačno (kot prenos) - se uporablja za hitro programiranje zapisovalnika podatkov in enostavno analizo podatkov
  • Programska opremaComSoft Professional - na voljo po plačilu naročila - vam ponuja več možnosti za podrobno analizo podatkov. izmerjenih temperaturnih vrednosti
  • Programska opremaComSoft CFR 21 Part 11 - na voljo za doplačilo - je idealna za uporabo v farmacevtski industriji s posebnimi zahtevami v skladu s CFR 21 Part 11
  • Programiranje in odčitavanje podatkov z zapisovalnika temperature poteka prek kabla USB, ki ni vključen v dobavo. S kablom lahko merilne podatke prenesete tudi v osebni računalnik. Za to lahko uporabite tudi kartico SD. Oboje lahko naročite ob nakupu zapisovalnika podatkov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico