Temperaturno tipalo tip K OF

Št. art.: 474120 OF
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 93,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje od -60 do +300, kratkotrajno do 500 °C
Točnost Razred 2
Tip tipala Površinsko tipalo
Napajanje Omrežno napajanje
Odzivni čas t99 3 s
Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474120 OF
EAN/GTIN 4029547003462
Številka proizvajalca 0602 0393

Opis

Opomba:

Druga temperaturna tipala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico