Temperaturno tipalo tip K MF

Št. art.: 474120 MF
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 97,40 € /kos.
  • 108,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje –50 − 400 °C
Točnost Razred 2
Tip tipala Magnetno tipalo
Napajanje Omrežno napajanje
Odzivni čas t99 3 s
Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474120 MF
EAN/GTIN 4029547004414
Številka proizvajalca 0602 4892

Opis

Izvedba:

Temperaturno tipalo z magnetom za merjenje na kovinskih površinah. Samopritrdilno. Vpenjalna sila 10 N.

Opomba:

Druga temperaturna tipala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico