Gibljiva termična vlakna, par, tip K 1500 mm

Št. art.: 474150 1500
(21,33 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 93,60 € /kos.
  • 104,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje −50 °C - 400 °C
    Točnost Razred 2
    Napajanje Omrežno napajanje
    Odzivni čas t99 5 s
    Dolžina 1.500 mm
    Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 474150 1500
    EAN/GTIN 4029547004469
    Številka proizvajalca 0602 0645

    Opis

    Opomba:

    Druga temperaturna tipala po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico