testo 635 komplet za določanje U-vrednosti

Št. art.: 0563 6353
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0563 6353
EAN/GTIN 4029547013522
Številka proizvajalca 0563 6353

Opis

Opis:

Za oceno toplotnoizolacijske sposobnosti sestavnega dela (sten, oken) morate poznati koeficient prehoda toplote ali ″U-vrednost″ (prej ″K-vrednost″). Vrednost U je najpomembnejša vrednost za dokazovanje toplotnih izgub stavbe
  • S termohigrometrom testo 635-2 imate vse, kar potrebujete za začetek izračuna vrednosti U
  • Set za izračun vrednosti U testo 635-2 je zasnovan tako, da je izračun vrednosti U lažji kot kdaj koli prej. Poleg termohigrometra testo 635-2 dobite tudi posebno temperaturno sondo za določanje U-vrednosti ter opremo za merjenje temperature s prenosom odčitkov po radijski zvezi
  • Tako lahko hkrati opravite vse potrebne meritve temperature, tako v notranjosti kot na prostem: temperatura zunanjega zraka, temperatura sten v notranjosti, zunanja temperatura prek brezžičnega prenosa. Termohigrometer testo 635-2 nato samodejno izračuna U-vrednost in jo prikaže na zaslonu. Zahvaljujoč vgrajenemu pomnilniku za odčitavanje lahko podatke o meritvah shranite v instrument in jih nato s pomočjo programske opreme ovrednotite na računalniku
  • Vso opremo lahko preprosto pospravite v priloženo ohišje ali jo prepeljete na mesto meritev
  • Druge prednosti termohigrometra
  • Termohigrometer testo 635-2 je primeren za merjenje temperature, vlažnosti, ravnovesne vsebnosti vlage v materialu in za merjenje tlačne točke rosišča v sistemih stisnjenega zraka
  • Vlaga se lahko beleži in analizira ali prikazuje v obliki grafa/tabele. Zahvaljujoč brezžičnemu prenosu merilnih podatkov prek radijske povezave lahko v merilnem instrumentu prikažete do 3 temperaturne ali vlažnostne sonde. Izbirni uporabniški profili omogočajo intuitivno upravljanje
  • Vlažnost materiala lahko prikažete neposredno z uporabo ustrezne (dodatne) sonde. Karakteristične krivulje za različne materiale lahko shranite v programsko opremo računalnika in jih prenesete v termohigrometer. Za analizo vlage v stropih in stenah merilni instrument neposredno prikaže razdaljo rosišča med okoliškim zrakom in površino stene. Za preverjanje tlačne rosne točke v sistemih stisnjenega zraka so opcijsko na voljo natančne sonde do -60 °C tpd.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico