Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Integralna orodja JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem, 7°-prostim kotom in 55°-rombičnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami, za stroje tipa Swiss

Št. art.: 3396234
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija NEOYSWISS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396234
EAN/GTIN 7291075479607
Številka proizvajalca 3396234
L-število L23990 1411

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 21 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 0 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DCMT 11T3..
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOYSWISS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico