{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4/6 | |
Premer | 19 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 460 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 230 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 690 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589050 19 | |
EAN/GTIN | 4045197645418 | |
Številka proizvajalca | 589050 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 19mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
631 kosov na zalogi
11,80 €
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 690 min-1 | 690 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 230 min-1 | 230 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 460 min-1 | 460 min-1 |
Zob na colo | 4/6 | 4/6 |
Premer | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |