Čep za ravno grezilo 4X6,8 mm

Št. art.: 156620 4X6,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 4 mm
    ⌀ čepa d 6,8 mm
    Standard DIN 1868
    za velikost vijakov M8
    za izvrtino Osnovna izvrtina
    za ⌀ grezila 15 mm
    Vrsta izdelka Vodilni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156620 4X6,8
    EAN/GTIN 4045197088109
    Številka proizvajalca 156620 4X6,8

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico