CLEANING Tower H-form rullbar L

Art-nr: 987103 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
    Serie CLEANING Tower UNI Line
    höjd 2 290 mm
    Bredd 750 mm
    Djup 750 mm
    invändig bredd 690 mm
    effektivt djup 180/ 330 mm
    ⌀ hjul 125 mm
    lyftförmåga 150 kg
    vikt 96 kg
    Produktslag Rengöringsstation

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 987103 L
    EAN/GTIN 4062406588922
    Tillverkarens nummer 987103 L

    Benämning

    Utförande:

    Modulärt rengöringstorn för direkt åtkomst till rengöringsapparater. CLEANING Tower H-form asymmetriskt kan utrustas från båda sidorna. I den undre avdelningen kan 4 materialsamlare nr. 987125 storlek 25 placeras. I den mindre avdelningen kan rengöringsmedel och rengöringsapparater förvaras.
    Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Alla ytterväggarna och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Antracitfärgad tillsats med rengöringsbildsymbol ger snabb visualisering. Som tillval ger låsbara dörrar i storlek L möjlighet till säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

    Leveransinnehåll:

    CLEANING Tower H-form asymmetriskt; tillsats nr 955476 storlek L; 2 st skjuthandtag nr 955496 storlek 1.
    Med 4 svängbara hjul ⌀ 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

    Lackering:

    Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen