GARANT easyFix plastlåda, Bredd: 296mm

Art-nr.: 955790 296
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 464 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 75 mm
Bredd 296 mm
Djup 100 mm
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955790 296
EAN/GTIN 4062406197919
Tillverkarens nummer 955790 296
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Innehåll:

Inklusive 3 löstagbara skiljeväggar.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen