Easyfix plastbox 74/4 mm

Art-nr: 955790 74/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
723 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 75 mm
Bredd 74 mm
Djup 100 mm
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955790 74/4
EAN/GTIN 4062406197902
Tillverkarens nummer 955790 74/4

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Innehåll:

Inklusive 3 uttagbara skiljeväggar, så att 2–4 fack kan skapas i en box.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen