Avtorkningspapper Extra kraftigt W

Art-nr: 089127 W
(SEK 1,34 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
338 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 440
Rivlängd 750
Lager 3
Bredd 370 mm
Längd 340 mm
Färg blå
Passar till hållare/dispenser F1, W1
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089127 W
EAN/GTIN 7322540183795
Tillverkarens nummer 130080

Benämning

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Dukarna är lämpliga för livsmedelskontakt.
Tork Avtorkningspapper, extra kraftigt (440): för att torka upp olja och fett. Starkare och bättre uppsugningsförmåga än normalt papper tack vare QuickDry-kvalitet.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl W4.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar