Performance Pappersrullhållare/dispenser, tillverkarens beteckning: W1

Art-nr.: 089160 W1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning W1
maximal rullbredd 43 cm
Rivkant med glasfiberarmerade tänder Ja
passar till pappersrullar med hylsdiameter 71 mm - 73 mm
Fästelement ingår i leveransen Ja
Produktslag Pappersrullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089160 W1
EAN/GTIN 7322540430912
Tillverkarens nummer 652108

Benämning

Utförande:

Mycket stabila pappersrullhållare och dispensrar.
Stabil vägghållare inklusive fästdetaljer.
För pappersrullar med hylsdiameter på 71 − 73 mm: Max. bredd 43 cm.

Anmärkning:

Levereras utan rulle resp. dukar.
Reservdelar kan inte levereras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen