Cleaning Tower H-form stationärt, Typ: L

Art-nr.: 987102 L
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
77 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Serie Cleaning Tower
höjd 2 140 mm
Bredd 750 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 690 mm
effektivt djup 180/ 330 mm
lyftförmåga 150 kg
vikt 96 kg
Produktslag Rengöringsstation

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 987102 L
EAN/GTIN 4062406588915
Tillverkarens nummer 987102 L
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Modulärt rengöringstorn för direkt åtkomst till rengöringsapparater. GARANT UNI Line Cleaning Tower H-form asymmetrisk kan utrustas från båda sidor. I den undre avdelningen kan 4 materialsamlare nr. 987125 storlek 25 placeras. I den mindre avdelningen kan rengöringsmedel och rengöringsapparater förvaras.
Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med GARANT easyFix-system. Alla ytterväggar och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och GARANT easyFix krokar och hållare. Antracitfärgad tillsats med rengöringsbildsymbol ger snabb visualisering. Som tillval ger låsbara dörrar i storlek L möjlighet till säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

Leveransinnehåll:

GARANT Cleaning Tower H-form asymmetrisk; påbyggnad nr 955476 strl. L

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen