Öppna ESD-lådfack PP-sats, svart, Typ: ECB5

Art-nr.: 972330 ECB5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
287 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 75 mm
Bredd 100 mm
Djup 175 mm
bredd invändigt 87 mm
djup invändigt 129 mm
Färg svart
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972330 ECB5
EAN/GTIN 8055520405059
Tillverkarens nummer CB 5 MC - 1394005197

Benämning

Utförande:

Högklassig staplingsbar lagerbehållare av elektriskt ledande plast. Beständig mot de flesta syror och oljor. Temperaturbeständig från -20 °C till 80 °C
Färg: svart.

Passar till:

Skena för behållare nr 972121 (men inte storlek ECB3Z och ECB2).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen