Öppna ESD-lådfack PP-sats ECB4

Art-nr: 972330 ECB4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
446 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    höjd 125 mm
    Bredd 145 mm
    Djup 235 mm
    bredd invändigt 127 mm
    djup invändigt 180 mm
    Färg svart
    Produktslag Öppen förvaringslåda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972330 ECB4
    EAN/GTIN 8055520404052
    Tillverkarens nummer CB 4 MC - 1394004197

    Benämning

    Utförande:

    Högklassig staplingsbar lagerbehållare av elektriskt ledande plast. Beständig mot de flesta syror och oljor. Temperaturbeständig från -20 °C till 80 °C
    Färg: svart.

    Passar till:

    Skena för behållare nr 972121 (men inte storlek ECB3Z och ECB2).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen