Öppna ESD-lådfack PP-sats, svart, Typ: ECB3Z

Art-nr.: 972330 ECB3Z
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
280 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 145 mm
Bredd 200 mm
Djup 350 mm
bredd invändigt 182 mm
djup invändigt 280 mm
Färg svart
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972330 ECB3Z
EAN/GTIN 8055520413054
Tillverkarens nummer CB 3Z MC - 1394103197

Benämning

Version:

High-quality, stackable storage containers made of electrically conductive plastic. Resistant to most acids and oils. Temperature-resistant from −20 °C to 80 °C
Colour: black.

Suitable for:

Rail for containers no. 972121 (but not size ECB3Z or size ECB2).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen