Öppna ESD-lådfack PP-sats ECB2

Art-nr: 972330 ECB2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    höjd 200 mm
    Bredd 300 mm
    Djup 500 mm
    bredd invändigt 280 mm
    djup invändigt 425 mm
    Färg svart
    Produktslag Öppen förvaringslåda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972330 ECB2
    EAN/GTIN 8055520402058
    Tillverkarens nummer CB 2 MC - 1394002197

    Benämning

    Ausführung:

    Hochwertige, stapelbare Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Gegen die meisten Säuren und Öle resistent. Temperaturbeständig von –20 °C bis 80 °C
    Farbe: schwarz.

    Passend für:

    Schiene für Behälter Nr. 972121 (jedoch nicht Gr. ECB3Z und ECB2).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen