ESD-stödben 800 mm

Art-nr: 972180 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
    Materialtjocklek 1,5 mm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    höjd 800 mm
    Bredd 50 mm
    Djup 700 mm
    passar till skivdjup 750 mm
    Produktslag Stödben

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972180 800
    EAN/GTIN 4062406166984
    Tillverkarens nummer 972180 800

    Benämning

    Utförande:

    Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelstyrningar - medger enkel och korrekt dragning av medieledningar/kablar.

    Lackering:

    Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

    Anmärkning:

    Till stödben utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 972195 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
    Alla plastdelar är icke ESD-ledande. Ingen jordning möjlig via fotdelar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen