ESD-arbetsskiva 1500 mm

Art-nr: 972160 1500
(SEK 6258,77 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Längd 1 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 51,6 mm
Skivans längd 1 500 mm
Material arbetsskiva Spånskiva volymledande
Beläggning arbetsskiva ledande HPL-laminat
Beläggningstjocklek 0,8 mm
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå RAL 7035
ESD-utrustning ja
Tätskikt med ledningsförmåga ja
volymledande kärna ja
Förstärkningsprofil på insidan i arbetsskiva 30×30×3 mm
Jordning central, på arbetsskivans undersida
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972160 1500
EAN/GTIN 4062406166960
Tillverkarens nummer 972160 1500

Benämning

Utförande:

Bärande platta av 50 mm volymledande spånskiva. Övre ytskikt av ledande HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.
Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.

Anmärkning:

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetsskivans undersida. Måste beställas separat.
ESD-arbetsskivan får bara användas med ESD-stödben och ESD-knutplåtar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen