{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Längd | 2 000 mm | |
Djup | 750 mm | |
Tjocklek | 51,6 mm | |
Skivans längd | 2 000 mm | |
Material arbetsskiva | Spånskiva volymledande | |
Beläggning arbetsskiva | ledande HPL-laminat | |
Beläggningstjocklek | 0,8 mm | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå RAL 7035 | |
ESD-utrustning | ja | |
Tätskikt med ledningsförmåga | ja | |
volymledande kärna | ja | |
Förstärkningsprofil på insidan i arbetsskiva | 30×30×3 mm | |
Jordning | central, på arbetsskivans undersida | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikelnummer | 972160 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406166977 | |
Tillverkarens nummer | 972160 2000 |