ESD-arbetsskiva 1000 mm

Art-nr: 972160 1000
(SEK 6403,85 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Längd 1 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 51,6 mm
Skivans längd 1 000 mm
Material arbetsskiva Spånskiva volymledande
Beläggning arbetsskiva ledande HPL-laminat
Beläggningstjocklek 0,8 mm
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå RAL 7035
ESD-utrustning ja
Tätskikt med ledningsförmåga ja
volymledande kärna ja
Jordning central, på arbetsskivans undersida
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972160 1000
EAN/GTIN 4062406166953

Benämning

Utförande:

Bärande platta av 50 mm volymledande spånskiva. Övre ytskikt av ledande HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.

Anmärkning:

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetsskivans undersida. Måste beställas separat.
ESD-arbetsskivan får bara användas med ESD-stödben och ESD-knutplåtar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör