Jordningskomponent Tryckknapp 10,3 mm, Anslutningstryckknapp: INT2W

Art-nr.: 972827 INT2W
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutningstryckknapp Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
antal tryckknapp 2
Tryckknapps-⌀ 10,3 mm
lämpar sig för internationell insats ja
Personjordning sekundär
ESD-jordklämma Skruvbussningar
kabeltyp slät
kabellängd 1,5 m
Produktslag Jordningskomponent

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972827 INT2W
EAN/GTIN 4057989025414
Tillverkarens nummer C-197 2541
Tillverkare BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Benämning

Utförande:

Jordningskomponent (utrustad med 1MΩ-person-skyddsmotstånd) för enkel ESD-jordklämma via skruvöglan. Slät kabel (1,5 m).
Kontaktanslutning: 2×tryckknapp 10,3 mm.

Anmärkning:

För internationell användning lämpar sig nr 972827 storlek INT2W bäst eftersom den ansluts via en ögleskruv. Jordningsenheterna nr 972821 storlek DE1W, nr 972823 storlek DE3 och 972825 storlek DE6W kan bara anslutas med tillhörande adaptrar. Se noga till att adaptrarna är ESD-ledande.
Lämpar sig även för internationell användning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen