{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Heuer Front | |
backbredd | 120 mm | |
spännvidd | 150 mm | |
spänndjup | 65 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 16 mm - 55 mm | |
utbytbara backar | Nej | |
Öppningsriktning | öppnas framåt | |
Material | Stål, sänksmitt | |
vikt | 9 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967360 120 | |
EAN/GTIN | 2050002047686 | |
Tillverkarens nummer | 101 120 |