{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Heuer Front | |
backbredd | 100 mm | |
spännvidd | 125 mm | |
spänndjup | 50 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 16 mm - 30 mm | |
utbytbara backar | Nej | |
Öppningsriktning | öppnas framåt | |
Material | Stål, sänksmitt | |
vikt | 4,5 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967350 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047631 | |
Tillverkarens nummer | 100 100 |