Bänkskruvstycke ″Heuer-Front″ 180 mm

Art-nr: 967350 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Heuer Front
    backbredd 180 mm
    spännvidd 225 mm
    spänndjup 100 mm
    rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 27 mm - 100 mm
    utbytbara backar Nej
    Öppningsriktning öppnas framåt
    Material Stål, sänksmitt
    vikt 29 kg
    Produktslag Bänkskruvstycke

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 967350 180
    EAN/GTIN 2050002047679
    Tillverkarens nummer 100 180

    Benämning

    Utförande:

    Helt smidda av stål − garanterat oförstörbara.
    Öppnas framåt.
    Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med tvåläges trapetsgänga för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.
    Med förstärkt städ för riktnings- och stukningsarbeten.
    Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

    Lackering:

    Hammarlackerad blå, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Passande höjdinställare, se nr 967540.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen