Bänkskruvstycke ″Heuer-Front″ med vridplatta 100 mm

Art-nr: 967370 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Heuer Front
backbredd 100 mm
utbytbara backar Nej
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967370 100
EAN/GTIN 2050002047716
Tillverkarens nummer 100 100 + 103 100

Benämning

Utförande:

Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.
Öppnas framåt.
Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med tvåläges trapetsgänga för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.
Med förstärkt städ för riktnings- och stukningsarbeten.
Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.
Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen