• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Bänkskruvstycke ″Heuer-Front″ med vridplatta och utbytbara backar, backbredd: 120mm

Art-nr.: 967380 120
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Heuer Front
backbredd 120 mm
utbytbara backar Ja
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 967380 120
Kopiera
EAN/GTIN 2050002047761
Kopiera
Tillverkarens nummer 101 120 + 103 120
Kopiera

Benämning

Utförande:

Helt av sänksmitt stål − garanterat oförstörbart.
Öppnas framåt.
Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig, fullständigt förzinkad spindel med tvåläges trapetsgänga för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.
Med förstärkt städ för riktnings- och stukningsarbeten.
Infällda spännbackar, ythärdade och förzinkade. En sida räfflad, en sida slät. Vändbara och utbytbara.
Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, pulverbelagd.