{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Heuer Front | |
backbredd | 140 mm | |
spännvidd | 200 mm | |
spänndjup | 80 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 27 mm - 70 mm | |
utbytbara backar | Nej | |
Öppningsriktning | öppnas framåt | |
Material | Stål, sänksmitt | |
vikt | 16 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967360 140 | |
EAN/GTIN | 2050002047693 | |
Tillverkarens nummer | 101 140 |