{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Utförande | utan rullar | |
sitsbredd | 460 mm | |
sitsdjup | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 580 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 450 mm - 630 mm | |
Material sitsyta | Konstläder | |
Material fotkors | Stål | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | ja | |
vikt | 13,5 kg | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 965306 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849624440 | |
Tillverkarens nummer | 9020-0551-602-502217 |