Multifunktionsarmstödspar höjdjusterbart, för Work-Tec och Work-Tec plus

Art-nr.: 965388
Ange pris 2 st. (SEK 924,29 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Work-Tec
höjdinställning 110 mm
Djupjustering 40 mm
Sidoinställning 50 mm
Material armstöd Plast
svängområde 45 grad
Produktslag Armstöd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965388
EAN/GTIN 4016849095813
Tillverkarens nummer 9353
Tillverkare Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

För avlastning av överkroppen och armarna kan 4D-armstöden ställas in på höjden (110 mm), bredden (50 mm) och djupet (60 mm) och även vinklas (45°).

Användningsdata:

Armstöd till arbetsstolar Base-Tec, Work-Tec och Work-Tec plus nr 965300965329.
Inte ESD-ledande.
Inte för bok-multiplex-utförande nr 965330965332.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen