Arbetssnurrstol, tygstoppning, med glidknappar, låg BLACK

Art-nr: 965317 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Work-Tec
Utförande utan rullar
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
Material sitsyta Tyg
Material fotkors Stål
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
vikt 13,5 kg
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965317 BLACK
EAN/GTIN 4016849625089
Tillverkarens nummer 9020-MH01-602-502217

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med mjuk tygdyna. Bekväm och andningsaktiv. Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiskt skjuthandtag.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen