{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 2,5 mm | |
Höjdutjämning | 25 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 450 mm | |
inställbar lutning | 0 − 35 grad | |
vikt | 14 kg | |
Produktslag | Fotstöd |
Artikelnummer | 965685 | |
EAN/GTIN | 4045197708601 | |
Tillverkarens nummer | 965685 |