Easyfix kvasthållare 1

Art-nr: 955571 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 194 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Produktnamnsattribut ⌀ 6 mm
    Serie Easyfix
    effektivt djup 1 mm
    Ståltråds-⌀ 6 mm
    Produktslag Kvastskafthållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955571 1
    EAN/GTIN 4062406573676
    Tillverkarens nummer 955571 1

    Benämning

    Utförande:

    Gummerad ståltrådskrok håller kvastskaftet på plats.
    Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

    Passar till:

    Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Easyfix" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen