UNI Tower åkbar U-form M

Art-nr: 955462 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 37

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
    Höjdinställning i raster 37
    Serie Tower
    höjd 2 070 mm
    Bredd 720 mm
    Djup 750 mm
    invändig bredd 540 mm
    effektivt djup 510 mm
    ⌀ hjul 125 mm
    lyftförmåga 150 kg
    vikt 89 kg
    Produktslag Torn av perforerad plåt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955462 M
    EAN/GTIN 4062406584726
    Tillverkarens nummer 955462 M

    Benämning

    Utförande:

    Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.
    På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring.
    Med 4 svängbara hjul ⌀ 125 mm, 2 med parkeringsbroms.
    U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

    Lackering:

    Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

    Anmärkning:

    Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474955499.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen