UNI Tower stationär U-form M

Art-nr: 955464 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 37

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Höjdinställning i raster 37
Serie Tower
höjd 2 140 mm
Bredd 720 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 540 mm
effektivt djup 510 mm
lyftförmåga 150 kg
Produktslag Torn av perforerad plåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955464 M
EAN/GTIN 4062406586188

Benämning

Utförande:

Modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system.
På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Utdragslådor och dörr kan monteras.

Leveransinnehåll:

UNI Tower nr 955460 storlek M; 2 hyllplan nr 955481 storlek M; tillsats nr 955475 storlek GREY.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Fler tillbehör, t.ex. bildsymboler, hyllplan, utdragslådor och dörrar finns under nr 955474955499.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar